REGIOLUX - Wannenverschlüsse aus Edelstahl, maran Wannenhaltefeder Set

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 50133000100
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Befestigungssatz
Farbe - grau
Werkstoff - sonstige
Länge - 35 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4020863462636
Sonepar Artikelnummer
121079688
Hersteller Artikelnummer
50133000100
Hersteller Typ
5013/3000 100
Hersteller Artikel Nr.:
50133000100
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Befestigungssatz
Farbe:
grau
Werkstoff:
sonstige
Länge:
35 mm
Breite:
26 mm
Zubehör:
Nein
Ersatzteil:
Ja
Transparent:
Nein
Höhe:
7 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
0.060 kg


