Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

REINSHAGEN - Schlauchklemme 1/2 Zoll Typ L 21mm

kopierenkopieren
REINSHAGEN - Schlauchklemme 1/2 Zoll Typ L 21mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - UNEX TYP L 21MM 1/2

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 73181900

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

Sonepar Artikelnummer

120278935

Hersteller Artikelnummer

UNEX TYP L 21MM 1/2

Hersteller Typ

UNEX1/2

Hersteller Artikel Nr.:

UNEX TYP L 21MM 1/2

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

73181900

Schlauchklemme 1/2 Zoll Typ L 21mm mit Befestigungsschelle. Kunststoff-Rohrschelle zur Fixierung von Schläuchen und Rohren mit 1/2 Zoll Durchmesser an Wänden und Rahmen.