Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

REINSHAGEN - Schlauchklemme 1/4 Zoll Typ L 14mm

kopierenkopieren
REINSHAGEN - Schlauchklemme 1/4 Zoll Typ L 14mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - UNEX TYP L 14MM 1/4

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 73181900

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

Sonepar Artikelnummer

120278936

Hersteller Artikelnummer

UNEX TYP L 14MM 1/4

Hersteller Typ

UNEX1/4

Hersteller Artikel Nr.:

UNEX TYP L 14MM 1/4

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

73181900

Schlauchklemme 1/4 Zoll Typ L 14mm Befestigungsschelle für Rohre. Kompakte Halterung für kleinere Schläuche und Rohre mit 1/4 Zoll Nenngröße.