REISHUNGER - Gastronomie Reiskocher 1900W 5.8L Antihaft Timer Warmh si-sw

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 285-001-58
Garraumfassungsvermögen - 5.8 l
Anschlusswert - 1900 W
Bauform - Standgerät
Spannung - 220 .. 240 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4260541686941
Sonepar Artikelnummer
121090185
Hersteller Artikelnummer
285-001-58
Hersteller Typ
285-001-58
Hersteller Artikel Nr.:
285-001-58
Garraumfassungsvermögen:
5.8 l
Anschlusswert:
1900 W
Bauform:
Standgerät
Spannung:
220 .. 240 V
Grundfarbe:
sonstige
Breite:
507 mm
Höhe:
432 mm
Tiefe:
507 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85167970
Gewicht:
9.000 kg


