REISHUNGER - Mini-Reiskocher 350W 0.6L 8Funkt. Antih. Timer Warmh. grau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 542-MDRK-G
Anzahl der Dampfkörbe - 1
Garraumfassungsvermögen - 0.6 l
Anschlusswert - 350 W
Bauform - Standgerät
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4260541689508
Sonepar Artikelnummer
121090182
Hersteller Artikelnummer
542-MDRK-G
Hersteller Typ
542-MDRK-G
Hersteller Artikel Nr.:
542-MDRK-G
Anzahl der Dampfkörbe:
1
Garraumfassungsvermögen:
0.6 l
Anschlusswert:
350 W
Bauform:
Standgerät
Spannung:
220 V
Grundfarbe:
grau
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85167970
Gewicht:
2.870 kg


