Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

REISHUNGER - Reiskocher 500W 1.2L Antihaft. Warmh. ws-lila

kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 533-RK-KER

  • Anzahl der Dampfkörbe - 1

  • Garraumfassungsvermögen - 1.2 l

  • Anschlusswert - 500 W

  • Bauform - Standgerät

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4260757832682

Sonepar Artikelnummer

121090183

Hersteller Artikelnummer

533-RK-KER

Hersteller Typ

533-RK-KER

Hersteller Artikel Nr.:

533-RK-KER

Anzahl der Dampfkörbe:

1

Garraumfassungsvermögen:

1.2 l

Anschlusswert:

500 W

Bauform:

Standgerät

Spannung:

220 V

Grundfarbe:

sonstige

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85167970

Gewicht:

1.800 kg

Reiskocher, 500W, 1.5L, für bis zu 6 Personen, Warmhaltefunktion, Kermikinnentopf, Farbe: Weiß/Lila