Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

REISHUNGER - Reiskocher 860W 1.5L 12Funkt. Antihaft Timer Warmh. sw

kopierenkopieren
REISHUNGER - Reiskocher 860W 1.5L 12Funkt. Antihaft Timer Warmh. sw

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 538-DRK-BLACK

  • Anzahl der Dampfkörbe - 1

  • Garraumfassungsvermögen - 1.5 l

  • Anschlusswert - 860 W

  • Bauform - Standgerät

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4260541686132

Sonepar Artikelnummer

121090176

Hersteller Artikelnummer

538-DRK-BLACK

Hersteller Typ

538-DRK-BLACK

Hersteller Artikel Nr.:

538-DRK-BLACK

Anzahl der Dampfkörbe:

1

Garraumfassungsvermögen:

1.5 l

Anschlusswert:

860 W

Bauform:

Standgerät

Spannung:

220 V

Grundfarbe:

schwarz

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85167970

Gewicht:

5.050 kg

Digitaler Reiskocher, 860W, 1.5L, 8 Portionen, 7-Phasen-Kochtechnologie, Display m. LED-Beleuchtung, 12 Funktionen, Premium-Innentopf mit Keramikbeschichtung, Timerfunktion, Warmhaltefunktion, inkl. Dampfeinsatz zum mitdämpfen von Gemüse & Fleisch, Farbe: Schwarz