REISHUNGER - Reiskocher 860W 1.5L 12Funkt. Antihaft Timer Warmh. ws-lila

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 538-DRK
Anzahl der Dampfkörbe - 1
Garraumfassungsvermögen - 1.5 l
Anschlusswert - 860 W
Bauform - Standgerät
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4260541682097
Sonepar Artikelnummer
121090174
Hersteller Artikelnummer
538-DRK
Hersteller Typ
538-DRK WEIß
Hersteller Artikel Nr.:
538-DRK
Anzahl der Dampfkörbe:
1
Garraumfassungsvermögen:
1.5 l
Anschlusswert:
860 W
Bauform:
Standgerät
Spannung:
220 V
Grundfarbe:
sonstige
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85167970
Gewicht:
5.050 kg


