Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

REISHUNGER - Zojirushi Reiskocher 1l

kopierenkopieren
REISHUNGER - Zojirushi Reiskocher 1l

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 544-GAQ-10

  • Herkunftsland - JP

  • Zolltarifnummer - 85167970

  • Gewicht - 3.590 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4974305714213

Sonepar Artikelnummer

121394978

Hersteller Artikelnummer

544-GAQ-10

Hersteller Typ

544-GAQ-10

Hersteller Artikel Nr.:

544-GAQ-10

Herkunftsland:

JP

Zolltarifnummer:

85167970

Gewicht:

3.590 kg

Zojirushi Reiskocher · 1,0 Liter Fassungsvermögen · Fuzzy-Logic Technologie · Warmhaltefunktion · Dampf-Kochfunktion · antihaftbeschichteter Innentopf · LCD-Display · Timer