REKKORD AUDIO - Plattenspieler Riemenantr. vollauto MM-Tonabnehmer piano sw

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - F 400 2M RED HOCHGLANZ SW
Ausführung - vollautomatisch
Farbe - schwarz
USB-Anschluss - Nein
Riemenantrieb - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9120122291092
Sonepar Artikelnummer
121001186
Hersteller Artikelnummer
F 400 2M RED HOCHGLANZ SW
Hersteller Typ
F 400 2M RED HOCHGLANZ SW
Hersteller Artikel Nr.:
F 400 2M RED HOCHGLANZ SW
Ausführung:
vollautomatisch
Farbe:
schwarz
USB-Anschluss:
Nein
Riemenantrieb:
Ja
Direktantrieb:
Nein
Staubschutzabdeckung:
Ja
Breite:
430 mm
Höhe:
130 mm
Tiefe:
365 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85193000
Gewicht:
6.300 kg


