REKKORD AUDIO - Plattenspieler Riemenantr. vollauto. PhonoVorst. MMTonabn sw

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - F 100P AT3600 SW
Ausführung - vollautomatisch
Farbe - schwarz
USB-Anschluss - Nein
Riemenantrieb - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9120122291238
Sonepar Artikelnummer
121001178
Hersteller Artikelnummer
F 100P AT3600 SW
Hersteller Typ
F 100P AT3600 SW
Hersteller Artikel Nr.:
F 100P AT3600 SW
Ausführung:
vollautomatisch
Farbe:
schwarz
USB-Anschluss:
Nein
Riemenantrieb:
Ja
Direktantrieb:
Nein
Staubschutzabdeckung:
Ja
Breite:
430 mm
Höhe:
130 mm
Tiefe:
365 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85193000
Gewicht:
5.400 kg


