REKKORD AUDIO - Plattenspieler Riemenantr. vollautom. MM-Tonabnehmer kirsche

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - F 400 2M RED KIRSCHHOLZ
Ausführung - vollautomatisch
Farbe - sonstige
USB-Anschluss - Nein
Riemenantrieb - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9120122291078
Sonepar Artikelnummer
121001184
Hersteller Artikelnummer
F 400 2M RED KIRSCHHOLZ
Hersteller Typ
F 400 2M RED KIRSCHHOLZ
Hersteller Artikel Nr.:
F 400 2M RED KIRSCHHOLZ
Ausführung:
vollautomatisch
Farbe:
sonstige
USB-Anschluss:
Nein
Riemenantrieb:
Ja
Direktantrieb:
Nein
Staubschutzabdeckung:
Ja
Breite:
430 mm
Höhe:
130 mm
Tiefe:
365 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85193000
Gewicht:
6.300 kg


