REKKORD AUDIO - Plattenspieler Riemenantrieb manuell matt sw

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - M 600 SW
Farbe - schwarz
USB-Anschluss - Nein
Riemenantrieb - Ja
Direktantrieb - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9120122291146
Sonepar Artikelnummer
121001191
Hersteller Artikelnummer
M 600 SW
Hersteller Typ
M 600 SW
Hersteller Artikel Nr.:
M 600 SW
Farbe:
schwarz
USB-Anschluss:
Nein
Riemenantrieb:
Ja
Direktantrieb:
Nein
Staubschutzabdeckung:
Ja
Breite:
440 mm
Höhe:
135 mm
Tiefe:
370 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85193000
Gewicht:
8.300 kg


