REKKORD AUDIO - Plattenspieler Riemenantrieb manuell si

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - M 500 SI
Farbe - Silber
USB-Anschluss - Nein
Riemenantrieb - Ja
Direktantrieb - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9120122291122
Sonepar Artikelnummer
121001188
Hersteller Artikelnummer
M 500 SI
Hersteller Typ
M 500 SI
Hersteller Artikel Nr.:
M 500 SI
Farbe:
Silber
USB-Anschluss:
Nein
Riemenantrieb:
Ja
Direktantrieb:
Nein
Staubschutzabdeckung:
Ja
Breite:
440 mm
Höhe:
130 mm
Tiefe:
370 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85193000
Gewicht:
5.500 kg


