RELCO - Trafo Elektr. 10-60W 125x37x21mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - RN1608
Art des Trafos - elektronischer Trafo
Sicherheitstrafo - Nein
Ausgangsspannung - 12 V
Leistung - 10 .. 60 W
Verpackung und Lieferbedingungen
25 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8009991015255
Sonepar Artikelnummer
120092822
Hersteller Artikelnummer
RN1608
Hersteller Typ
RN1608-MICRO60PFS
Hersteller Artikel Nr.:
RN1608
Art des Trafos:
elektronischer Trafo
Sicherheitstrafo:
Nein
Ausgangsspannung:
12 V
Leistung:
10 .. 60 W
Einbau:
Ja
Länge:
37 mm
Schutzart (IP):
IP20
Eingangsspannung:
230 V
Anschlussart Primärseite:
Schraubanschluss
Anschlussart Sekundärseite:
Schraubanschluss
Geeignet für Aufbaumontage:
Ja
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Farbe:
weiß
Kurzschlusssicher:
Ja
Mit Sekundär-Sicherungsautomat:
Nein
Anzahl der Abgangsstellen (Paare):
1
Breite:
125 mm
Höhe:
21 mm
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
85043180


