RELCO - Trafo Elektr. 20-70W D53xH22

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - RN1664
Art des Trafos - elektronischer Trafo
Sicherheitstrafo - Nein
Ausgangsspannung - 12 V
Leistung - 20 .. 70 W
Verpackung und Lieferbedingungen
25 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8009991316642
Sonepar Artikelnummer
120096187
Hersteller Artikelnummer
RN1664
Hersteller Typ
RN1664-HOLE70PFS
Hersteller Artikel Nr.:
RN1664
Art des Trafos:
elektronischer Trafo
Sicherheitstrafo:
Nein
Ausgangsspannung:
12 V
Leistung:
20 .. 70 W
Einbau:
Ja
Schutzart (IP):
IP20
Eingangsspannung:
230 V
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Farbe:
weiß
Kurzschlusssicher:
Ja
Höhe:
22 mm
Durchmesser:
53 mm
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
85043180


