RELTECH - Dämmerungsschalter 1-1000 Lux

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 003005506705
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 85365080
Gewicht - 0.062 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4260638737006
Sonepar Artikelnummer
121094235
Hersteller Artikelnummer
003005506705
Hersteller Typ
RDS2SL
Hersteller Artikel Nr.:
003005506705
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.062 kg
Dämmerungsschalter Verteilereinbau mit separatem Lichtsensor, Nulldurchgangsschaltung für eine verlängerte Lebensdauer beim Schalten von Energiesparlampen sowie LED-Leuchtmittel, für den Verteilereinbau, mit Fernfühler, Schaltkontakt: 1 potentialfreier Schliesser 16A/230V, Empfindlichkeit: 1-1000 Lux stufenlos einstellbar, Nenndaten: 230V AC, Einschaltverzögerung: 10 Sek., Ausschaltverzögerung: ca. 20 Sek., Schaltleistung: 3600W Glühlampen/ Halogenlast, 1000VA Leuchtstofflampen, 575W LED-Beleuchtung sowie Energiesparlampen, LED-Anzeige für den Betriebszustand, Schutzart Lichtfühler: IP65


