RELTECH - Dämmerungsschalter Aufputz 2-300 Lux

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 003005506701
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 85365080
Gewicht - 0.100 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4260638737013
Sonepar Artikelnummer
121094232
Hersteller Artikelnummer
003005506701
Hersteller Typ
RDS1EL
Hersteller Artikel Nr.:
003005506701
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.100 kg
Dämmerungsschalter Aufputz 2-300 Lux, stufenlos einstellbare Ein/Ausschaltschwelle von 2 - 300 Lux, mit Nulldurchgangsschaltung. für eine verlängerte Lebensdauer beim Schalten von Energiesparlampen sowie LED-Leuchtmittel, auch für LED-Beleuchtung geeignet, Einschalt-/ Ausschaltverzögerung zur Vermeidung von Fehlauslösungen (z.B. vorbeifahrende Autos), UV-Beständiges ABS-Gehäuse, Schaltkontakt: 1 Schliesser 16A/230V, Nennspannung: 230V, Schaltleistung: 2000W bei ohmscher Last, 800VA bei unkompensierten Leuchtstofflampen, 300VA bei kompensierten Leuchtstofflampen, 125W bei LED-Beleuchtung sowie Energiesparleuchtmittel, Einschaltverzögerung: ca. 15 Sekunden, Ausschaltverzögerung: ca. 30 Sekunden, Abmessungen: 86x 69 x 42mm, Schutzart: IP65, Farbe: hellgrau, RAL70350


