Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

RELTECH - Drehstromzähler digital, MID geeicht 100A

kopierenkopieren
RELTECH - Drehstromzähler digital, MID geeicht 100A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 009007700040

  • Herkunftsland - CN

  • Zolltarifnummer - 90283090

  • Gewicht - 0.303 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

4260638730229

Sonepar Artikelnummer

121094222

Hersteller Artikelnummer

009007700040

Hersteller Typ

RDZD1

Hersteller Artikel Nr.:

009007700040

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

90283090

Gewicht:

0.303 kg

3-Phasen-Drehstromzähler, MID-zertifiziert, für Verrechnungszwecke zugelassen, 4-Leiter Direktanschluss, für bis zu max. 100A, 7-stellige Digitalanzeige, Display hintergrundbeleuchtet, S0-Schnittstelle (Impulsausgang), Genauigkeitsklasse 1/B, Nennspannung: 3 x 230V/400V, schutzisoliert, 4TE breit (72mm), Schutzart: IP51