Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

RELTECH - Drehstromzähler digital, MID geeicht mit ModBus 100A

kopierenkopieren
RELTECH - Drehstromzähler digital, MID geeicht mit ModBus 100A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 009564727756

  • Herkunftsland - CN

  • Zolltarifnummer - 90283090

  • Gewicht - 0.310 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

4260638730557

Sonepar Artikelnummer

121094221

Hersteller Artikelnummer

009564727756

Hersteller Typ

RDZD5

Hersteller Artikel Nr.:

009564727756

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

90283090

Gewicht:

0.310 kg

Multifunktionaler Drehstromzähler MODBUS-V2 MID, Geeichte, MID-zertifizierte Ausführung, für Verrechnungszwecke zugelassen, Bidirektional - direktmessend bis 100A Dauerlast, Für Einphasen-Wechselstrom oder 3-Phasen Wechselstrom im 3 oder 4 Leiter Netz zugelassen, für Photovoltaikanlagen und auch Wallboxen geeignet, RS485 Modbus Kommunikation /halbduplex), Protokoll: Modbus RTU, Zwei S0 Ausgänge für Import oder Export, LCD-Display hintergrundbeleuchtet, Direkte Bedienung über Softtasten an der Vorderseite, Anzeige: Leistung (kW, kVA, kVA), Spannung (L1,L2,L3), Strom (L1, L2,L3), Frequenz, Import/Export Gesamtenergie (kW/h und kVAr/h), Maximalstrom und Maximalleistung über 60 min., Klirrfaktor THD für jede Phase und THD in%, Leistungsfaktor PF jeder Phase, Nennspannung: 3 x 230V/400V, Max. Strom: 100A, Schutzisolierte Ausführung, Schutzart: IP51, Breite: 4TE (72mm)