RELTECH - Einbau-Präsenzmelder Decke, 360 Grad

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 007002255643
Ausführung - Präsenzmelder
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 85365080
Gewicht - 0.180 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4260638730267
Sonepar Artikelnummer
121094237
Hersteller Artikelnummer
007002255643
Hersteller Typ
RPIRDE2
Hersteller Artikel Nr.:
007002255643
Ausführung:
Präsenzmelder
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.180 kg
Hochwertiger Präsenz/Bewegungsmelder für die Montage in abgehängten Decken, mit Nulldurchgangsschaltung, inkl Fernbedienung zum Schalten und Programmieren, Erfassung 360 Grad, Erfassungsbereich: Bewegungsmelder: 20m / Präsenzmelder: 6m, Einbauhöhe: 2,2 - max. 6m, Helligkeitseinstellung: 3-2000 Lux, einstellbar, Ausschaltverzögerung: 10sek - 30 Min. einstellbar, Reichweite: 50, 75 und: 100% einstellbar, Schaltleistung: 2000W / 1000VA (Energiesparleuchten), Nennspannung: 230V, Schutzart: IP20, Schutzklasse II, Abmessungen: 100 x 50mm, Deckenausschnitt: 76mm, Einbautiefe: 50mm, Farbe: reinweiss


