Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

RELTECH - Funkgong weiß 433MHz 100m Reichweite

kopierenkopieren
RELTECH - Funkgong weiß 433MHz 100m Reichweite

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 008001570015

  • Zolltarifnummer - 85318040

  • Gewicht - 0.520 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

4260638730045

Sonepar Artikelnummer

121094239

Hersteller Artikelnummer

008001570015

Hersteller Typ

RFG2

Hersteller Artikel Nr.:

008001570015

Zolltarifnummer:

85318040

Gewicht:

0.520 kg

Drahtloser elektronischer Funkgong mit Batteriebetrieb, Funkreichweite bis zu 100m im Freien, 36 auswählbare Funkmelodien, max. Lautstärke: 85 dB, in 4 Stufen einstellbar, Zusätzlich Lichtsignal bei Klingelton, Lerncode-Abgleich von Gong und Klingeltaster, der Gong kann mit bis zu 16 Taster gekoppelt werden, ein Taster kann mit bis zu 16 Gongs verbunden werden, Frequenz: 433 MHz, Taster: Schutzart IP44, inkl. Batterien: Gong 3x Baby, Klingeltaster 1 x MN21, Frequenz: 433 MHz, Abmessungen: Gong: 241 x 193 x 32mm, Taster: 90 x 40 x 18mm, Farbe: reinweiss