Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

RELTECH - Klingelgong klein 8V elektromechanisch

kopierenkopieren
RELTECH - Klingelgong klein 8V elektromechanisch

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 008001570012

  • Herkunftsland - CN

  • Zolltarifnummer - 83061000

  • Gewicht - 0.290 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

4260638730120

Sonepar Artikelnummer

121094236

Hersteller Artikelnummer

008001570012

Hersteller Typ

RMG2

Hersteller Artikel Nr.:

008001570012

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

83061000

Gewicht:

0.290 kg

Elektromechanischer Doppelklang-Gong, Spannung 8V oder 9V E-Block, Lautstärke: 75 dB, Abmessungen: 115 x 115 x 40mm, Farbe: reinweiss