Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

RELTECH - Klingeltransformator 4-8-12 V/ 1A

kopierenkopieren
RELTECH - Klingeltransformator 4-8-12 V/ 1A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 051564847812

  • Herkunftsland - CN

  • Zolltarifnummer - 85043180

  • Gewicht - 0.340 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

4260638738126

Sonepar Artikelnummer

121094233

Hersteller Artikelnummer

051564847812

Hersteller Typ

RKT1FS

Hersteller Artikel Nr.:

051564847812

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85043180

Gewicht:

0.340 kg

Klingeltransformator Verteiler oder Aufputzmontage, Ausgangsspannungen: 4V, 8V und 12V AC, Nennstrom: 1,0A, Nennspannung primär: 230V, Schutzart: IP30, Prüfzeichen: CE, Schutzklasse II, schutzisoliert, Breite: 2 TE (35mm)