Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

RELTECH - Multifunktionsrelais 1Kanal 16A

kopierenkopieren
RELTECH - Multifunktionsrelais 1Kanal 16A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 001000072993

  • Herkunftsland - PL

  • Zolltarifnummer - 91070000

  • Gewicht - 0.060 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

5900005230219

Sonepar Artikelnummer

121094220

Hersteller Artikelnummer

001000072993

Hersteller Typ

RMFR1

Hersteller Artikel Nr.:

001000072993

Herkunftsland:

PL

Zolltarifnummer:

91070000

Gewicht:

0.060 kg

Universelles Multifunktions-Zeitrelais, 10 Funktionen, 8 Zeitbereiche, Steuerung über das Anlegen einer Versorgungsspannung oder einen Steuerkontakt, Multi-Versorgungsspannung 12 - 240V AC/DC, Nenndaten Ausgang: 16A, 250V, Ausgang: 1 Wechsler, 10 Funktionen: Ansprechverzögerung, Einschaltwischer, symmetrischer, Blinkgeber, Rückfallverzögerung über Startkontakt, Ansprech-Rückfallverzögerung über Startkontakt, Einschalt- sowie Ausschaltwischer über Startkontakt, Einschaltwischer über Startkontakt, Impulsgeber, 8 Zeitbereiche: von ON, OFF, 0,1 Sek. - 24 Stunden, 1-10 Tage, mit Status-LED, Breite: 1TE (17,5mm)