Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

RELTECH - Schaltschranksteckdose 230V grau

kopierenkopieren
RELTECH - Schaltschranksteckdose 230V grau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 002001520276

  • Herkunftsland - CN

  • Zolltarifnummer - 85369010

  • Gewicht - 0.100 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

4260638730151

Sonepar Artikelnummer

121094231

Hersteller Artikelnummer

002001520276

Hersteller Typ

SDS60

Hersteller Artikel Nr.:

002001520276

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85369010

Gewicht:

0.100 kg

Verteilereinbausteckdose, Nennspannung: 250V, Nennstrom: 16A, schnappbar auf 35mm Tragschiene, Farbe: hellgrau, RAL 7035, Prüfzeichen: VDE