RELTECH - Schaltschranksteckdose mit Klappdeckel grau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 002001150531
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 85369010
Gewicht - 0.110 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4260638735316
Sonepar Artikelnummer
121094240
Hersteller Artikelnummer
002001150531
Hersteller Typ
SDS60K1
Hersteller Artikel Nr.:
002001150531
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.110 kg
Verteilereinbausteckdose mit Klappdeckel, Nennspannung: 250V, Nennstrom: 16A, schnappbar auf 35mm Tragschiene, Farbe: hellgrau, RAL 7035, Prüfzeichen: VDE


