Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

RELTECH - Schwimmschalter 5m PVC-Leitung für klares Wasser

kopierenkopieren
RELTECH - Schwimmschalter 5m PVC-Leitung für klares Wasser

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 080000010038

  • Herkunftsland - IT

  • Zolltarifnummer - 90261089

  • Gewicht - 0.900 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4260638730380

Sonepar Artikelnummer

121094242

Hersteller Artikelnummer

080000010038

Hersteller Typ

SKW5PVC

Hersteller Artikel Nr.:

080000010038

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

90261089

Gewicht:

0.900 kg

Schwimmschalter mit Gegengewicht und 5m Zuleitung PVC, zur Niveauregulierung, vollständig abgedichteter Schwimmkörper mit quecksilberfreiem Mikroschalter, für Klarwasser sowie Trinkwasser, inkl. Gegengewicht, Druckfestigkeit: 1,5 bar, Schutzart: IP68, Schalter: 1 Wechsler 10A, 250V AC, Leitung: 3 x 1,0mm² PVC, Leitungslänge: 5m, nach DIN EN 60730, Funktionen: Füllen / Leeren