Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

RELTECH - Steckdosenzähler 16A mit Digitalanzeige

kopierenkopieren
RELTECH - Steckdosenzähler 16A mit Digitalanzeige

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 004455642190

  • Herkunftsland - CN

  • Zolltarifnummer - 90283090

  • Gewicht - 0.150 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4260638730724

Sonepar Artikelnummer

121094229

Hersteller Artikelnummer

004455642190

Hersteller Typ

RSZD1

Hersteller Artikel Nr.:

004455642190

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

90283090

Gewicht:

0.150 kg

Zähler für die Schukosteckdose, Wahlweise Anzeige der Leistung, verbrauchter kWh sowie der Gesamt-Energiekosten, 4 Stromtarife speicherbar, Mittels Taste rücksetzbar, Nennspannung 230V 50Hz, Nennstrom: 16A, Max. Leistung, 3680W, Abmessungen: 82 x 65 x104mm