RELTECH - Stromstoßschalter für Hutschienenm. 2 Schliesser

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 009310220455
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 85365080
Gewicht - 0.620 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Standardartikel
EAN
4260638730588
Sonepar Artikelnummer
121094234
Hersteller Artikelnummer
009310220455
Hersteller Typ
RSSSDIN230 16A
Hersteller Artikel Nr.:
009310220455
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.620 kg
Stromstoßschalter Verteilereinbau 230V, für den Verteilereinbau, mit Handbetätigungsmöglichkeit, Steuerspannung: 230V, Schaltkontakt: 2 Schliesser 230V, 16A, integrierte Schaltstellungsanzeige


