RELTECH - Treppenlichtautomat analog mit Schalter für Dauerlicht

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 051564847846
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 91070000
Gewicht - 0.090 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Standardartikel
EAN
4260638738461
Sonepar Artikelnummer
121094225
Hersteller Artikelnummer
051564847846
Hersteller Typ
RTLZS1
Hersteller Artikel Nr.:
051564847846
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
91070000
Gewicht:
0.090 kg
Treppenlichtautomat mit Schalter, 3-4-Leiter-System, Analoger Schalter für Dauerlicht. (z.B. Treppenhausreinigung usw.), 3- und 4-Leiter-System (umschaltbar), nachschaltbare Ausführung, bei erneutem Tasterdruck startet die Zeit erneut, für Glimmlampentaster 50mA geeignet, mit Überlastschutz, Nenndaten: 230V, 16A, Einstellzeit: 60 Sek. - 7 Min., Schaltleistung: 16A, 230 V AC, ohmsche Last: 16A/250V bei cosphi =1, induktive Last: 6A/250V bei cosphi =0,6, LED-Leuchten bis 300 Watt, Schutzart: IP20, Schutzklasse II., Schaltkontakt: 1 Schliesser., Breite: 1TE (17,5mm), Farbe: grau, RAL7035


