RELTECH - Treppenlichtautomat digital Multifunktion

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 051564847857
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 91070000
Gewicht - 0.070 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4260638731059
Sonepar Artikelnummer
121094521
Hersteller Artikelnummer
051564847857
Hersteller Typ
RTLZS2
Hersteller Artikel Nr.:
051564847857
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
91070000
Gewicht:
0.070 kg
Treppenlichtautomat 3/4-Leiter-Technik, 230V, 16A, mit 10 Funktionen, Nulldurchgangsschaltung, Statusanzeige durch LED Funktionen: Treppenlicht-Zeitschaltung, nachschaltbar - Treppenlicht-Zeitschaltung mit Ausschaltwarnung, nachschaltbar - Langzeitfunktion 1h, nachschaltbar - Langzeitfunktion 1h und Ausschaltwarnung, nachschaltbar - Stromstoßschalter - Treppenlich-Zeitschaltung, vorzeitig abschaltbar - Treppenlicht-Zeitschaltung mit Ausschaltwarnung, vorzeitig abschaltbar - Langzeitfunktion 1h, vorzeitig abschaltbar - Langzeitfunktion 1h, vorzeitig abschaltbar, mit Ausschaltwarnung - Dauerlichtfunktion.


