Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

RELTECH - Wechselstromzähler anlaog 45A 1-phasig

kopierenkopieren
RELTECH - Wechselstromzähler anlaog 45A 1-phasig

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 004001005502

  • Herkunftsland - CN

  • Zolltarifnummer - 90283090

  • Gewicht - 0.080 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Standardartikel

EAN

4260638735026

Sonepar Artikelnummer

121094223

Hersteller Artikelnummer

004001005502

Hersteller Typ

RWZA1

Hersteller Artikel Nr.:

004001005502

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

90283090

Gewicht:

0.080 kg

Einphasen-Wechselstromzähler, mechanisches Rollenzählwerk, MID-zertifiziert, für Verrechnungszwecke zugelassen, für bis zu max. 45A, 6-stellige Anzeige, Genauigkeitsklasse 1, Nennspannung: 230 V, 1TE breit (17,5mm), SO-Schnittstelle (Impulsausgang), Schutzklasse: IP51, plombierbar