Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

RELTECH - Wechselstromzähler digtal 45A

kopierenkopieren
RELTECH - Wechselstromzähler digtal 45A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 004001005500

  • Herkunftsland - CN

  • Zolltarifnummer - 90283090

  • Gewicht - 0.080 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Standardartikel

EAN

4260638735002

Sonepar Artikelnummer

121094228

Hersteller Artikelnummer

004001005500

Hersteller Typ

RWZD1

Hersteller Artikel Nr.:

004001005500

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

90283090

Gewicht:

0.080 kg

Einphasen-Wechselstromzähler für bis zu max. 45A, 6+1-stellige Digitalanzeige, Hintergrundbeleuchtetes Display, Genauigkeitsklasse 1/B, Nennspannung: 230 V, 1TE breit (17,5mm), MID-zertifiziert, passiver Impulsausgang, schutzisolierte Ausführung, Schutzart: IP51, plombierbar