Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

RELTECH - Zeitschaltuhr analog 230V AC

kopierenkopieren
RELTECH - Zeitschaltuhr analog 230V AC

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 051564847847

  • Herkunftsland - CN

  • Zolltarifnummer - 91070000

  • Gewicht - 0.142 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

4260638738478

Sonepar Artikelnummer

121094226

Hersteller Artikelnummer

051564847847

Hersteller Typ

RZSA1

Hersteller Artikel Nr.:

051564847847

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

91070000

Gewicht:

0.142 kg

analoge Zeitschaltuhr 2TE, mit Gangreserve, für den Verteilereinbau und AP-Wandmontage, Tagesprogramm, Steuerung über Schaltscheibe und Reiter, Schalter für manuellen Betrieb, 150h Stunden Gangreserve, Kontakt: 1 potentialfreier Wechsler, Schaltleistung: 3500VA, Schaltvermögen: 16A/250V, min. Schaltzeit: 30 Min., 2 Teilungseinheit breit (35mm), Schutzart: IP20, Farbe: grau, RAL7035