Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

RELTECH - Zeitschaltuhr digital 2-Kanal 230V AC

kopierenkopieren
RELTECH - Zeitschaltuhr digital 2-Kanal 230V AC

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 051564847849

  • Herkunftsland - CN

  • Zolltarifnummer - 91070000

  • Gewicht - 0.150 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

4260638730212

Sonepar Artikelnummer

121094243

Hersteller Artikelnummer

051564847849

Hersteller Typ

RZSD2

Hersteller Artikel Nr.:

051564847849

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

91070000

Gewicht:

0.150 kg

digitale Zeitschaltuhr, Tages- und Wochenprogramm, 2-Kanal, Ausführung: Tag/Wochenprogramm, für den Verteilereinbau, automatische Sommer/Winterzeitumstellung, Zufall- sowie Feiertagsprogramm, Impuls sowie Zyklusfunktion, Passwortfunktion zum Schutz vor unberechtigter Bedienung, deutsche Menuführung, Gangreserve 4 Jahre, Nenndaten: 16A/230V AC, Schaltleistung: ohmsch: 16A/250V, induktiv: 10A/250V, min. Schaltzeit: 1 Min., Ausführung: 2-Kanal., Schaltkontakt: 2 Wechsler potentialfrei, Blockbildung möglich, Taste für manuellen Betrieb, Klarsichtdeckel plombierbar, Breite: 2 Teilungseinheit (35mm), Schutzart: IP20, Farbe: elektrograu, RAL7035