Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

REMINGTON - Aufsteckkämme für HC5880

REMINGTON
kopierenkopieren
REMINGTON - Aufsteckkämme für HC5880

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 44167530400

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Anzahl der Teile - 11

  • Geeignet für Haarpflegegerät - Nein

  • Geeignet für Mundpflegegerät - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4008496821273

Sonepar Artikelnummer

120362748

Hersteller Artikelnummer

44167530400

Hersteller Typ

SP-HC6880

Hersteller Artikel Nr.:

44167530400

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Anzahl der Teile:

11

Geeignet für Haarpflegegerät:

Nein

Geeignet für Mundpflegegerät:

Nein

Geeignet für Rasierer:

Ja

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85109000

Gewicht:

0.202 kg

Fixierte Aufsteckkämme (1,5 - 25mm) - Indestructible Haarschneider HC5880