Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

REMINGTON - Aufsteckkkämme für HC5900/HC5700/HC5500/HC5300

REMINGTON
kopierenkopieren
REMINGTON - Aufsteckkkämme für HC5900/HC5700/HC5500/HC5300

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 44199530400

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Anzahl der Teile - 1

  • Geeignet für Haarpflegegerät - Nein

  • Geeignet für Mundpflegegerät - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4008496876464

Sonepar Artikelnummer

120407395

Hersteller Artikelnummer

44199530400

Hersteller Typ

SP-HC7000

Hersteller Artikel Nr.:

44199530400

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Anzahl der Teile:

1

Geeignet für Haarpflegegerät:

Nein

Geeignet für Mundpflegegerät:

Nein

Geeignet für Rasierer:

Ja

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85109000

Gewicht:

0.072 kg

Verstellbare Aufsteckkämme - PrecisionCut Haarschneider, passend für folgende Modelle: HC5300 / HC5305GP / HC5500 / HC5700 / HC5900