REMINGTON - aus:Glätteisen schmal 150-230G+Haarfön D5216 2300W ws-türkis

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 45669560700
Anschlusswert - 2300 W
Grundfarbe - sonstige
Mit Sensor - Ja
Diffusor - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
4 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5038061139136
Sonepar Artikelnummer
121009411
Hersteller Artikelnummer
45669560700
Hersteller Typ
S8500GP
Hersteller Artikel Nr.:
45669560700
Anschlusswert:
2300 W
Grundfarbe:
sonstige
Mit Sensor:
Ja
Diffusor:
Ja
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85163200
Gewicht:
1.417 kg
Das Shine Therapy Geschenk-Set besteht aus den beiden beliebten Remington Produkten S8500 und D5216.Der Shine Therapy Haarglätter S8500 sorgt für besonders glänzendes Haar, denn seine federnd gelagerten Stylingplatten sind mit einer hochwertigen Keramikbeschichtung und hitzeaktivierten Mikrowirkstoffen (marokkanisches Arganöl und Vitamin E) ausgestattet, die das Haar zum Glänzen bringen.Durch die Temperatur-Boost-Funktion wird eine schnelle Einstellung der Höchsttemperatur ermöglicht und die Tastensperre verhindert ein unabsichtliches Verstellen der Temperatur.Der Shine Therapy Ionen-Haartrockner D5216 ist mit einem leistungsstarken 2300 Watt Motor ausgestattet. Der 85 km/h Luftstrom sorgt für ein schnelles Trocknen der Haare. Zusätzlich ist der Ionen-Haartrockner mit drei Heiz- und zwei Gebläsestufen sowie einer Abkühlstufe ausgestattet.Der Ionen-Generator des Shine Therapy Haartrockners D5216 produziert 90% mehr Ionen* und reduziert die statische Aufladung, lässt das Haar schneller trocknen und sorgt für unvergleichbaren Glanz.


