Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

REMINGTON - Bart-Haarschneider 1.5-25mm Akku/Netz 10Kämme sw

REMINGTON
kopierenkopieren
REMINGTON - Bart-Haarschneider 1.5-25mm Akku/Netz 10Kämme sw

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 43277560100

  • Ausführung - Haarschneide-Set

  • Einstellbereich - 1.5 .. 25 mm

  • Stromversorgung - Akku/Netz

  • Grundfarbe - schwarz

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5038061111101

Sonepar Artikelnummer

121009397

Hersteller Artikelnummer

43277560100

Hersteller Typ

MB7050

Hersteller Artikel Nr.:

43277560100

Ausführung:

Haarschneide-Set

Einstellbereich:

1.5 .. 25 mm

Stromversorgung:

Akku/Netz

Grundfarbe:

schwarz

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85101000

Gewicht:

0.642 kg

Eins steht fest, Bärte sind im Trend. Von Cop-Stash über Vollbart bis hin zum klassischen Dreitagebart mit dem neuen Haar- und Bartschneider MB7050 von Remington wird Mann zu Hause selbst zum Barbier.Der T-Series Haar- und Bartschneider MB7050 trimmt dank seiner 38 mm T-Klinge alle Haartypen präzise und professionell und ermöglicht mit 10 Haar- und Bartkämmen individuelle Styles von 1,5 mm bis 25 mm. Die fein geschliffene Präzisionsklinge sorgt zudem für anhaltende Schärfe und glatte Ergebnisse. Durch den Folienrasieraufsatz ist eine schonende und einfache Anwendung möglich. Nach dem Aufladen ist der T-Series Haar- und Bartschneider MB7050 bis zu 5 Stunden einsatzfähig und funktioniert sowohl über Netz- oder Akkubetrieb für eine zuverlässige Energieversorgung. Der Trimmer ist 100 % wasserdicht und eignet sich daher ideal für die Anwendung unter der Dusche. Für die optimale Pflege des T-Series Haar- und Bartschneider MB7050 werden eine Reinigungsbürste, eine Ölflasche sowie eine hochwertige Aufbewahrungstasche