REMINGTON - Bart-Haarschneider Akku 1.5-20mm je2Aufsteckkämme/köpfe sw

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 43260560100
Ausführung - Haarschneide-Set
Einstellbereich - 1.5 .. 20 mm
Stromversorgung - Akku/Netz
Grundfarbe - schwarz
Verpackung und Lieferbedingungen
6 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5038061106121
Sonepar Artikelnummer
120709788
Hersteller Artikelnummer
43260560100
Hersteller Typ
PG2000
Hersteller Artikel Nr.:
43260560100
Ausführung:
Haarschneide-Set
Einstellbereich:
1.5 .. 20 mm
Stromversorgung:
Akku/Netz
Grundfarbe:
schwarz
Werkstoff der Klinge:
sonstige
Breite:
186 mm
Höhe:
235 mm
Tiefe:
90 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85102000
Gewicht:
0.469 kg


