REMINGTON - Bart-Haarschneider Akku 3Aufsteckköpfe 2Aufsteckkämme sw-bl

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 43245560100
Ausführung - Haarschneide-Set
Einstellbereich - 1.5 .. 20 mm
Stromversorgung - Akku
Grundfarbe - schwarz
Verpackung und Lieferbedingungen
6 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5038061100822
Sonepar Artikelnummer
120709789
Hersteller Artikelnummer
43245560100
Hersteller Typ
PG3000
Hersteller Artikel Nr.:
43245560100
Ausführung:
Haarschneide-Set
Einstellbereich:
1.5 .. 20 mm
Stromversorgung:
Akku
Grundfarbe:
schwarz
Werkstoff der Klinge:
sonstige
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85102000
Gewicht:
0.526 kg


