REMINGTON - Bart-Haarschneider Akku 4Aufsteckköpfe 6Aufsteckkämme sw

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 43186560100
Ausführung - Haarschneide-Set
Einstellbereich - 0.2 .. 20 mm
Stromversorgung - Akku
Grundfarbe - schwarz
Verpackung und Lieferbedingungen
6 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4008496867493
Sonepar Artikelnummer
120378117
Hersteller Artikelnummer
43186560100
Hersteller Typ
PG6130
Hersteller Artikel Nr.:
43186560100
Ausführung:
Haarschneide-Set
Einstellbereich:
0.2 .. 20 mm
Stromversorgung:
Akku
Grundfarbe:
schwarz
Werkstoff der Klinge:
titanbeschichtet
Spannung:
1.2 V
Breite:
163.32 mm
Höhe:
35.83 mm
Tiefe:
35.94 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85102000
Gewicht:
0.517 kg


