REMINGTON - Bart-Haarschneider Netz/Akku 4Aufsteckköpfe/3Kämme sw-ws-bl

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 43247560100
Ausführung - Bartstylinggerät
Einstellbereich - 0.5 .. 20 mm
Stromversorgung - Akku
Grundfarbe - schwarz
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5038061100877
Sonepar Artikelnummer
120709790
Hersteller Artikelnummer
43247560100
Hersteller Typ
PG4000
Hersteller Artikel Nr.:
43247560100
Ausführung:
Bartstylinggerät
Einstellbereich:
0.5 .. 20 mm
Stromversorgung:
Akku
Grundfarbe:
schwarz
Werkstoff der Klinge:
sonstige
Spannung:
100 .. 240 V
Breite:
37 mm
Höhe:
165 mm
Tiefe:
34 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85102000
Gewicht:
0.510 kg


