Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

REMINGTON - Bart-Haarschneideset Akku 4Aufsteckköpfe 2Kämme schwarz

REMINGTON
kopierenkopieren
REMINGTON - Bart-Haarschneideset Akku 4Aufsteckköpfe 2Kämme schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 43141560400

  • Ausführung - Haarschneider

  • Einstellbereich - 1 .. 24 mm

  • Stromversorgung - Akku

  • Grundfarbe - schwarz

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

4008496725434

Sonepar Artikelnummer

120301974

Hersteller Artikelnummer

43141560400

Hersteller Typ

PG6030

Hersteller Artikel Nr.:

43141560400

Ausführung:

Haarschneider

Einstellbereich:

1 .. 24 mm

Stromversorgung:

Akku

Grundfarbe:

schwarz

Werkstoff der Klinge:

titanbeschichtet

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85102000

Gewicht:

0.510 kg

All in one Kit, selbstschärfende Klingen, 2 Aufsteckkämme (1-24 mm), 4 Aufsteckköpfe (breiter Trimmer, Detail Trimmer (0,2 mm), Mini-Folienrasierer, Trimmer für Nasen-/Ohrhaar- und Augenbrauenhärchen), max. 40 Min. Akkubetrieb, Ladekontrollanzeige, abwaschbare Aufsteckköpfe, Ladestation