Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

REMINGTON - Bartschneider 1.5-18mm Akku/Netz 9Einst. 3Kämme sw-br

REMINGTON
kopierenkopieren
REMINGTON - Bartschneider 1.5-18mm Akku/Netz 9Einst. 3Kämme sw-br

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 43285560100

  • Ausführung - Bartschneider

  • Einstellbereich - 1.8 .. 18 mm

  • Stromversorgung - Akku/Netz

  • Grundfarbe - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 6 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5038061112467

Sonepar Artikelnummer

121009399

Hersteller Artikelnummer

43285560100

Hersteller Typ

MB4046

Hersteller Artikel Nr.:

43285560100

Ausführung:

Bartschneider

Einstellbereich:

1.8 .. 18 mm

Stromversorgung:

Akku/Netz

Grundfarbe:

sonstige

Werkstoff der Klinge:

titanbeschichtet

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85101000

Gewicht:

0.651 kg

Der Vollbart liegt im Trend und gerade junge Männer lassen sich zunehmend Bärte stehen. Für ein gutes Aussehen des Bartes gilt: Tägliche Pflege und Styling sind ein Muss.Der Beard-Kit MB4046 bietet ein attraktives Styling-Set, in dem „Mann“ alles vorfindet, was er zur Rundumversorgung seines Bartes benötigt.Mit dem Stoppelkamm können Längen von 1,5 bis 5 mm erzielt werden. Mit dem verstellbaren kurzen Kamm können Styles zwischen 1,5 und 18 mm eingestellt werden. Der verstellbare XL-Kamm ist besonders geeignet für Vollbartträger und für Haarlängen zwischen 20 bis 35 mm. Für die Bearbeitung kleiner Details zählt auch noch ein Detail- und Langhaarschneider zur Ausstattung. Ergänzt wird das Beard-Kit mit zwei speziell für die Pflege von Vollbärten unverzichtbaren Zubehörteilen, einer Edelstahlschere und einer Bartbürste