REMINGTON - Bartschneider Akku 0.4-18mm ZoomRad ws-sw

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 43261560100
Ausführung - Bartschneider
Einstellbereich - 6 .. 18 mm
Stromversorgung - Akku
Grundfarbe - weiß
Verpackung und Lieferbedingungen
6 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5038061105964
Sonepar Artikelnummer
120709783
Hersteller Artikelnummer
43261560100
Hersteller Typ
MB4000
Hersteller Artikel Nr.:
43261560100
Ausführung:
Bartschneider
Einstellbereich:
6 .. 18 mm
Stromversorgung:
Akku
Grundfarbe:
weiß
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85101000
Gewicht:
0.466 kg


