REMINGTON - Bartschneider Batterie 0.4-18mm ZoomRad sw

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 43263570100
Ausführung - Bartschneider
Einstellbereich - 0.4 .. 18 mm
Stromversorgung - Batterie
Grundfarbe - schwarz
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5038061105698
Sonepar Artikelnummer
120709782
Hersteller Artikelnummer
43263570100
Hersteller Typ
MB3000
Hersteller Artikel Nr.:
43263570100
Ausführung:
Bartschneider
Einstellbereich:
0.4 .. 18 mm
Stromversorgung:
Batterie
Grundfarbe:
schwarz
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85101000
Gewicht:
0.403 kg


