REMINGTON - Bartschneider LED 1.5-18mm Akku/Netz 11Einst. gr-sw

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 43089560100
Ausführung - Bartschneider
Einstellbereich - 1.5 .. 18 mm
Stromversorgung - Akku/Netz
Grundfarbe - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
6 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4008496590087
Sonepar Artikelnummer
121009400
Hersteller Artikelnummer
43089560100
Hersteller Typ
MB320C
Hersteller Artikel Nr.:
43089560100
Ausführung:
Bartschneider
Einstellbereich:
1.5 .. 18 mm
Stromversorgung:
Akku/Netz
Grundfarbe:
sonstige
Werkstoff der Klinge:
Keramik
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85101000
Gewicht:
0.397 kg


