REMINGTON - Bartschneider Netz/Akku 0.4-18mm ZoomRad titanbe.Klinge grsw

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 43262560100
Ausführung - Bartschneider
Einstellbereich - 0.4 .. 18 mm
Stromversorgung - Akku/Netz
Grundfarbe - schwarz
Verpackung und Lieferbedingungen
6 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5038061105742
Sonepar Artikelnummer
120709784
Hersteller Artikelnummer
43262560100
Hersteller Typ
MB5000
Hersteller Artikel Nr.:
43262560100
Ausführung:
Bartschneider
Einstellbereich:
0.4 .. 18 mm
Stromversorgung:
Akku/Netz
Grundfarbe:
schwarz
Werkstoff der Klinge:
titanbeschichtet
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85101000
Gewicht:
0.464 kg


